Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank, univers Z 1 ZP,BKE-I,APZ,VT5 ZB32ET215W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank, univers Z 1 ZP,BKE-I,APZ,VT5 ZB32ET215W1
Komplettschrank, univers Z 1 ZP,BKE-I,APZ,VT5 ZB32ET215W1
Artikel-Nr.:
     3517I-10175341
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB32ET215W1
EAN/GTIN:
     3250617651004
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke

Komplettschrank, univers Z 1 ZP,BKE-I,APZ,VT5 ZB32ET215W1

Komplettschrank, univers Z, 1 ZP BKE-I, APZ, VT5, H=1100mm, 2-feld., ESA
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
eHZ
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager zählerschrank 1 zähler, zählerschrank hager, zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 344,34*
€ 403,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 360,25*
€ 417,53*
2 Tage
28
€ 4,95*
ab € 362,68*
€ 422,42*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 374,42*
€ 433,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 376,53*
€ 435,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,32*
€ 518,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,84*
€ 512,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,00*
€ 495,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,82*
€ 480,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,53*
€ 448,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ102N
ab € 176,23*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,20*
Zubehör
Hager
FZ32B
ab € 128,27*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,95*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,76*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,02*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,00*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,15*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,79*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,04*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,89*
Zubehör
Hager
FZ535N
ab € 51,81*
Zubehör
Hager
FZ612EN
ab € 119,69*
Zubehör
Hager
FZ622EN
ab € 159,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.