| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10167783 Herst.-Nr.: 178877 EAN/GTIN: 4015081742066 |
| |
|
| | |
| Exterieur 4-reihig UP/Hohlwand KLV-F4-4PR Projekte-Lieferform: Exterieur Ausbausatz für Kleinverteiler KLV der zweiten Generation, flaches Türrahmendesign, optional Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, Lieferumfang: Tür mit Türrahmen, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich. Normen: Kompletter Verteiler entsprechend IEC/EN 60670-24, DIN 43871, IEC/EN 62208 und somit für Verteilungen nach IEC/EN 61439-3 freigegeben. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 29,55* | € 38,81* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,62* | € 38,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,02* | € 39,55* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 30,23* | € 39,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,91* | € 42,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|