Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler IP65, 1-reihig 601981


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteiler IP65, 1-reihig 601981
Verteiler IP65, 1-reihig 601981
Artikel-Nr.:
     3517I-10167107
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     601981
EAN/GTIN:
     3245066019819
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler

Verteiler IP65, 1-reihig 601981

Legrand Feuchtraumverteiler Plexo³, Schutzart IP65 - IK09, 1-reihig, 12 Module/Reihe, Abmessung 282 x 340 x 141 (Höhe x Breite x Tiefe in mm), selbstverlöschend 650 °C, inklusive N- und PE-Klemmen, Aufputzverteiler Schutzklasse II. Türen transparent, beidseitig anschlagbar. Nach EN 62208, für den Bau von Installationsverteilern nach EN 61439-3.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
282 mm
Breite:
340 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ap-verteiler 1reihig, ap verteiler, legrand aufputzverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse, Verteilerschrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,48*
€ 47,56*
3 Tage
47
€ 5,80*
ab € 36,54*
€ 48,01*
3 Tage
27
€ 4,95*
ab € 38,59*
€ 49,98*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 38,72*
€ 50,02*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,38*
€ 74,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.