Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene Busbar 10mm² 50A 690VAC/DC EVG-2PHAS/4AFDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton EVG-2PHAS/4AFDD Regal-Schiene
Eaton EVG-2PHAS/4AFDD Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     3517I-10161671
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193378
EAN/GTIN:
     9010238019706
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Phasenschiene

Phasenschiene Busbar 10mm² 50A 690VAC/DC EVG-2PHAS/4AFDD

EV-Sammelschienen 2 Ph., AFDD
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
17,8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
192 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
28
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,08*
€ 8,98*
2 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 7,22*
€ 10,04*
15 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 7,37*
€ 10,35*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 7,57*
€ 10,53*
1
€ 4,00*
ab € 7,90*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.