Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) RKM 5723-6M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) RKM 5723-6M
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) RKM 5723-6M
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10059062
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     U8616-6
EAN/GTIN:
     4047101040944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
CANopen Steckverbinder

Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) RKM 5723-6M

Busleitung für CAN (DeviceNet(TM), CANopen), TPU-Kabelmantel, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: grau, schleppkettentauglich, UL-Zulassung, Leitungslänge: 6.0 Meter, Kupplung gerade 7/8 Zoll, Ende offen
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
7 A
Umgebungstemperatur:
-40..80 °C
Bemessungsspannung:
300 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, devicenet buskabel, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
140 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,21*
€ 119,62*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 100,22*
€ 121,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,97*
€ 123,19*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,32*
€ 125,64*
Frei Haus
ab € 104,77*
€ 126,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.