Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsmodul AXL F CNT2 I#2701239


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funktionsmodul AXL F CNT2 I#2701239
Funktionsmodul AXL F CNT2 I#2701239
Artikel-Nr.:
     3517I-10053563
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701239
EAN/GTIN:
     4046356730082
Suchbegriffe:
Funktions-/Technologie-Modul
Technologiemodul
Funktionsmodul
Feldbusmodul

Funktionsmodul AXL F CNT2 I#2701239

Axioline F, Funktionsmodul, Zählereingang für 24-V-Signale: 2, Inkrementalgebereingang: 2, symmetrische und asymmetrische Geber, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Digitale Ausgänge: 2, 24 V DC, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Funktionen:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Funktionsblock Wiederanlaufsperre:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Busmodul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 399,12*
€ 450,62*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,84*
€ 451,18*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 403,55*
€ 457,33*
Frei Haus
ab € 414,22*
€ 468,40*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 438,00*
€ 491,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,62*
€ 536,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,57*
€ 532,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,47*
€ 515,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,12*
€ 503,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,12*
€ 474,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2688129
ab € 16,56*
Zubehör
Phoenix Contact
0801604
ab € 318,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2700518
ab € 21,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
ab € 0,4233*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
ab € 18,747*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.