Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 415V 3-pol. 3VA1340-6EF32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-99453018
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA13406EF320AA0
EAN/GTIN:
     4042948809556
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Hochleistungsschalter
MCCB
Anlagenschutzschalter

Leistungsschalter 415V 3-pol. 3VA1340-6EF32-0AA0

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
280..400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 875,10*
€ 986,23*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,44*
€ 1.009,05*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.177,30*
€ 1.296,89*
Frei Haus
ab € 1.171,63*
€ 1.298,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.381,12*
€ 1.537,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.537,80*
€ 1.829,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.501,48*
€ 1.786,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.436,70*
€ 1.709,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,81*
€ 1.669,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.381,12*
€ 1.643,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93880LB10
ab € 29,24*
Zubehör
Siemens
3VA94830QC00
ab € 52,66*
Zubehör
Siemens
3VA94830QB00
ab € 37,56*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,55*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
3VA93530SB20
ab € 20,61*
Zubehör
Siemens
3VA93830SB10
ab € 18,65*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK13
ab € 65,55*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK11
ab € 38,89*
Zubehör
Siemens
3VA94800WB00
ab € 40,02*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,46*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD80
ab € 14,14*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 129,14*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,21*
Zubehör
Siemens
3VA93670VF10
ab € 43,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.