Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Schutzleiterklemme 0,14-4qmm, AWG26-12 MPT 2,5-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mini-Schutzleiterklemme 0,14-4qmm, AWG26-12 MPT 2,5-PE
Mini-Schutzleiterklemme 0,14-4qmm, AWG26-12 MPT 2,5-PE
Artikel-Nr.:
     3517B-99356963
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3248130
EAN/GTIN:
     4046356768726
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme

Mini-Schutzleiterklemme 0,14-4qmm, AWG26-12 MPT 2,5-PE

Mini-Schutzleiterklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 15, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..2,5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, Schutzleiter-Reihenklemme, Reihenklemme, PE-Klemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9982*
€ 1,3082*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,00358*
€ 1,31358*
3 Tage
280
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,32*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0182*
€ 1,3282*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0439*
€ 1,3639*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3082*
€ 1,55676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2382*
€ 1,47346
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1682*
€ 1,39016
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9982*
€ 1,18786
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3248140
ab € 0,09802*
Zubehör
Phoenix Contact
1413227
ab € 0,4236*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,33*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,8195*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.