Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99090011 Herst.-Nr.: 61346 EAN/GTIN: 4044144613463 |
| | |
|
| | |
| Adapter 28,5cm AirLancer NP-NP 20cm Adapter mit wetterfestem Außenkabel und geringer Dämpfung, beidseitig mit N-Plug-Verschraubung, Gesamtlänge 28,5 cm, erforderlich zum Anschluss von Outdoor-Antennen des LANCOM AirLancer Portfolios an LANCOM OAP-32x und OAP-38x-Serie Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,68* | € 29,72* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,99* | € 30,06* | | | | | 33 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 22,08* | € 30,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 22,90* | € 31,23* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,34* | € 33,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|