Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube Schlitz, Messing 3133/000/02 4x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube Schlitz, Messing 3133/000/02 4x12
Senkschraube Schlitz, Messing 3133/000/02 4x12
Artikel-Nr.:
     3517B-98863538
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3133/000/02 4x12
EAN/GTIN:
     4001796349584
Suchbegriffe:
Gewindeschraube
Zapfenschraube
Flachrundschraube
Schlossschraube

Senkschraube Schlitz, Messing 3133/000/02 4x12

Senkschraube mit Schlitz Messing DIN EN ISO 2009(ehem.DIN 963) KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,40*
€ 7,70*
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,41*
€ 7,71*
€ 3,90*
ab € 9,13*
€ 9,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.