Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 2,5x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 2,5x16
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 2,5x16
Artikel-Nr.:
     3517B-98862576
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/01 2,5x16
EAN/GTIN:
     4001796315206
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 2,5x16

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752(ehem.DIN 1481) HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,37*
€ 64,98*
Frei Haus
ab € 51,13*
€ 66,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,98*
€ 77,3262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,94*
€ 76,0886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,91*
€ 72,4829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,90*
€ 70,091
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,05*
€ 69,0795
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,37*
€ 59,9403
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05037* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.