Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Piktogrammfolien 4 Folien 24m SLE 24 SYMBOL SET II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatz-Piktogrammfolien 4 Folien 24m SLE 24 SYMBOL SET II
Ersatz-Piktogrammfolien 4 Folien 24m SLE 24 SYMBOL SET II
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-98855744
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10060670
EAN/GTIN:
     4015120060670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder

Ersatz-Piktogrammfolien 4 Folien 24m SLE 24 SYMBOL SET II

Piktogramm-Satz für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLE. Satz bestehend aus 4 Piktogramm-Folien mit Erkennungsweite 24 m (DIN/EN) (Pfeil rechts oben, links oben, rechts unten und links unten).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
nein
Länge:
240 mm
Breite:
120 mm
Materialstärke:
10 mm
Erkennungsweite:
24 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Ausgang Hinweisschild, Rettungsweg links, Rettungszeichen links, Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, allgemeine hinweisschilder, Piktogramm, Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte, Hinweismotiv
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,69*
€ 12,68*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,70*
€ 12,69*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,80*
€ 12,84*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,83*
€ 12,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 13,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.