Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO-LED-Sicherheitsleuchte Typ B 324x260x44mm 54216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECO-LED-Sicherheitsleuchte Typ B 324x260x44mm 54216
Artikel-Nr.:
     3517B-98855088
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54216
EAN/GTIN:
     4034451542167
Suchbegriffe:
Notlicht
Sicherheitsleuchte
Notleuchte

ECO-LED-Sicherheitsleuchte Typ B 324x260x44mm 54216

LED Sicherheitsleuchte für zentrale Notstromversorgung mit 18 LEDs in weiß, Erkennungsreichweite 28m, IP20, Gehäuse: silber, Ausführung gem. DIN VDE 0108, DIN EN 60598-1-2, DIN 1838-5.4-5.5, Sicherheitszeichen DIN 4844-Teil 2-10.99. Achtung Beschaffungsware! Nach Bestelleingang sind Stornierung sowie Rückgabe ausgeschlossen! Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,10*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,52*
€ 439,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,10*
€ 416,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.