Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/001/01 5x90


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/001/01 5x90
Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/001/01 5x90
Artikel-Nr.:
     3517B-98854557
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0300/001/01 5x90
EAN/GTIN:
     4001796720802
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/001/01 5x90

Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
90 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch regelgewinde m5, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Gewindeschraube, Zapfenschraube, Flachrundschraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Inbusschraube, Sechskantschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Sperrzahnschraube, Steckbolzen, Flachkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,53*
€ 22,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,39*
€ 35,88*
Frei Haus
ab € 27,94*
€ 36,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,88*
€ 42,6972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,38*
€ 42,1022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,21*
€ 39,5199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,34*
€ 38,4846
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,40*
€ 37,366
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,39*
€ 32,5941
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,13695* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.