Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Ansatzleuchte 4000K Viatana A- #6526340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-98783195
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6526340
EAN/GTIN:
     4018242337323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Elektronik Transformator
Elektronik-Trafo
Elektroniktransformator

LED-Ansatzleuchte 4000K Viatana A- #6526340

Mastansatzleuchte mit planer Abdeckscheibe. Für Mastansatzmontage auf Mastzopf Ø 60 mm. Einfache Montage und Wartung durch werkzeuglos zu öffnende Leuchte. Reduzierstück aus Edelstahl für Mastzopf Ø 42 mm und 48 mm als Zubehör verfügbar. Die Mastbefestigung erfolgt mit zwei Befestigungsschrauben nach EN 60598-2-3 aus Edelstahl. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 42 und 48 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,99*
ab € 763,04*
€ 780,74*
€ 4,95*
ab € 763,56*
€ 781,29*
Frei Haus
ab € 770,44*
€ 788,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,74*
€ 929,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,04*
€ 908,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6824500
ab € 143,08*
Zubehör
TRILUX
6824600
ab € 161,98*
Zubehör
TRILUX
6104200
ab € 22,92*
Zubehör
TRILUX
6104300
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.