Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 18X1,5-NS35 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerblock PTFIX 18X1,5-NS35 BK
Verteilerblock PTFIX 18X1,5-NS35 BK
Artikel-Nr.:
     3517B-98454982
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1046955
EAN/GTIN:
     4055626668802
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock PTFIX 18X1,5-NS35 BK

Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, intern gebrückt, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme, Durchgangsklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,23*
€ 5,42*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,504*
€ 5,694*
26 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 5,91*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,7005*
€ 5,9305*
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,8754*
€ 6,1454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,694*
€ 6,77586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,374*
€ 6,39506
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,504*
€ 5,35976
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 113,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,92*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 205,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 220,75*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 241,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,59*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 10,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,111*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,70*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,7587*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2226*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2026*
Zubehör
Phoenix Contact
3030116
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3030117
ab € 0,2448*
Zubehör
Phoenix Contact
3030118
ab € 0,2448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.