Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ICU=85kA IN=160A 3VA2216-6HM42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98257793
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22166HM420AA0
EAN/GTIN:
     4042948805794
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter ICU=85kA IN=160A 3VA2216-6HM42-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In= tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63..160 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..1920 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.108,90*
€ 1.237,68*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.108,61*
€ 1.238,64*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.155,62*
€ 1.289,83*
Frei Haus
ab € 1.154,19*
€ 1.291,60*
Frei Haus
ab € 1.492,20*
€ 1.642,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.237,68*
€ 1.472,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,08*
€ 1.453,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,76*
€ 1.397,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,39*
€ 1.361,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,90*
€ 1.319,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA92570SB30
ab € 15,94*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK17
ab € 60,26*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK15
ab € 33,60*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK21
ab € 49,66*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,41*
Zubehör
Siemens
3VA91680VF30
ab € 77,77*
Zubehör
Siemens
3VA92210WD40
ab € 12,41*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB04
ab € 16,33*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 128,81*
Zubehör
Siemens
3VA91670VF10
ab € 30,55*
Zubehör
Siemens
3VA99870KB00
ab € 27,33*
Zubehör
Siemens
3VA92640JB12
ab € 21,63*
Zubehör
Siemens
3VA92240JF60
ab € 90,24*
Zubehör
Siemens
3VA92040QF00
ab € 23,615*
Zubehör
Siemens
3VA92040QE00
ab € 45,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.