Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ICU=110kA IN=160A 3VA2216-7KQ42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98257720
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22167KQ420AA0
EAN/GTIN:
     4042948805909
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter ICU=110kA IN=160A 3VA2216-7KQ42-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63..160 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
96..1600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..1920 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.616,28*
€ 1.763,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.715,74*
€ 1.864,78*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.711,83*
€ 1.865,73*
Frei Haus
ab € 1.734,23*
€ 1.882,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.944,84*
€ 2.104,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.864,78*
€ 2.219,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.844,80*
€ 2.195,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.778,60*
€ 2.116,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.741,41*
€ 2.072,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.715,74*
€ 2.041,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,49*
Zubehör
Siemens
3VA99870TA20
ab € 299,31*
Zubehör
Siemens
3VA99870TA10
ab € 592,91*
Zubehör
Siemens
3VA91240KD10
ab € 89,39*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK15
ab € 33,59*
Zubehör
Siemens
8US13134AH03
ab € 107,19*
Zubehör
Siemens
3VA92000WB00
ab € 4,08*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 18,42*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB03
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB04
ab € 16,24*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB05
ab € 27,36*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,11*
Zubehör
Siemens
3VA92670HA20
ab € 309,81*
Zubehör
Siemens
3VA92670HA10
ab € 309,96*
Zubehör
Siemens
3VA92240JF60
ab € 88,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.