Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock 18p,waagerecht,pink PTFIX 18X4-NS35A PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerblock 18p,waagerecht,pink PTFIX 18X4-NS35A PK
Verteilerblock 18p,waagerecht,pink PTFIX 18X4-NS35A PK
Artikel-Nr.:
     3517B-98251284
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273719
EAN/GTIN:
     4055626646794
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock 18p,waagerecht,pink PTFIX 18X4-NS35A PK

Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, Block mit waagerechter Ausrichtung, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: pink
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme, Durchgangsklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,12875*
€ 8,28875*
Lager 3517
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,52125*
€ 8,75125*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,8025*
€ 9,1125*
18 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,053*
€ 9,433*
24 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,1364*
€ 9,5464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,75125*
€ 10,41399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33125*
€ 9,91419
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96125*
€ 9,47389
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52125*
€ 7,76029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 70,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 232,94*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 206,17*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 220,83*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 239,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,13414*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,66*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 18,75*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2326*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2126*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.