Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Flexband 24V 2700 K, 4500mm LF2000-G3-927-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Flexband 24V 2700 K, 4500mm LF2000-G3-927-04
LED-Flexband 24V 2700 K, 4500mm LF2000-G3-927-04
Artikel-Nr.:
     3517B-97750291
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899963993
EAN/GTIN:
     4052899963993
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band

LED-Flexband 24V 2700 K, 4500mm LF2000-G3-927-04

Produktfamilien-Vorteile: Farbkonsistenz höher als 2 SDCM auf dem gesamten LED-Lichtband und zwischen Lichtbändern. Große Auswahl an Lichtfarben. Große Designfreiheit dank Flexibilität und Schneidbarkeit des Moduls. Einfache Montage und Kontaktierung. Werkzeugloser Anschluss durch optionales CONNECTsystem. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
70
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
21
Lampenleistung je Meter:
17,9 W
Lampenleistung je Fuß:
5,4 W
Lichtstrom je Meter:
1800 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led-streifen osram, Lichtschlauch/-band
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 248,36*
€ 261,53*
Lager 3517
1
€ 5,15*
ab € 279,80*
€ 294,96*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 297,16*
€ 297,16*
1
Frei Haus
ab € 282,55*
€ 297,88*
8
€ 5,95*
ab € 310,85*
€ 310,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,96*
€ 351,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,60*
€ 348,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,12*
€ 341,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,80*
€ 332,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.