| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97169034 Herst.-Nr.: 58523 EAN/GTIN: 4034451585232 |
| |
|
| | |
| LED-Lichterkette 12m 230V Indoor wws 58523 Bei dieser Lichterkette sind die Lichtpunkte direkt am Trägerkabel fixiert. Eine Kette besteht meist aus mehreren Segmenten. Mit Hilfe des patentierten QUICK FIX Systems können bis zu 16 Lichterketten problemlos aneinander gekoppelt werden. Pro Lichterkette erstrahlen 120 patentierte LED-Lichtpunkte. Jedes Segment ist separat austauschbar. Abhängig vom Dekorationsobjekt wirken Sting Lites edel und verspielt zugleich. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Anzahl der Lichtpunkte: | 120 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Ausführung: | Lichterkette | Mit Leuchtmittel: | ja | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 230..0 V | Anschlussleistung: | 10,5 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchte, Lichterkette, Festbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,59* | € 96,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 75,29* | € 97,15* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,72* | € 122,65* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 145,32* | € 181,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|