| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97055708 Herst.-Nr.: 36205 EAN/GTIN: 4034451362055 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchtstofflampe T8 G13 110-245V/AC4000K 36205 Austauschröhre für SMD 50/50 (3 LED auf einem Chip). Betrieb mit Vorschaltgerät, ohne Starter. Der Starter wird durch eine Starterbrücke ersetzt und ist im Lieferumfang enthalten. Temperaturbereich -20°C - + 50°C. Spannungsfrei bis zum vollständigen Einbau gem. neuster Verordnung! Nicht an EVG verwenden! Energieeffizienzklasse: Auslauftype, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): <1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Leistungsfaktor: | 0,94999999 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 25 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 3100 lm | Lampenlichtausbeute: | 124 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtstofflampe G13, Leuchtstofflampe Sockel G13, Leuchtmittel G13, Sockel G13, scharnberger+has. led röhre 25w, led röhre, scharnberger+has. led röhre, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 19,63* | € 27,48* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,69* | € 27,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,17* | € 30,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,77* | € 31,69* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 29,64* | € 41,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|