Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Durchsteckfassung G13 88357


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchsteckfassung G13 88357
Durchsteckfassung G13 88357
Artikel-Nr.:
     3517B-96951299
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88357
EAN/GTIN:
     4034451883574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Durchsteckfassung G13 88357

Leuchtstofflampen-Fassung G13, Durchsteckfassung mit Starterfassung, Steckklemmen, Steckbefestigung. Geeignet für Wanddicken von 0,5-2,0mm. Hohe Bauhöhe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Mit Starteraufnahme:
ja
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Nippelgewinde:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, scharnberger+has. fassung, fassung kunststoff, Fassung für Leuchtmittel
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,99*
ab € 2,44*
€ 3,18*
20 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 2,45*
€ 3,19*
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 3,41*
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 3,90*
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.