Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtskette 16flg klar außen 1128-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtskette 16flg klar außen 1128-000
Weihnachtskette 16flg klar außen 1128-000
Artikel-Nr.:
     3517B-96889163
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1128-000
EAN/GTIN:
     7318301128006
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Schaftkerze

Weihnachtskette 16flg klar außen 1128-000

Teilbarer Stecker, grünes Kabel
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Anzahl der Lichtpunkte:
16
Leuchtmittel:
Glühlampe
Ausführung:
Lichterkette
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Anschlussleistung:
64 W
Batteriebetrieben:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 53,88*
€ 64,1172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,05*
€ 63,1295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,34*
€ 61,0946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,69*
€ 59,1311
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 45,88*
€ 54,5972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.