Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 10x28mm BA9s 110-130V 2,4W 23584 Import


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96881559
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23584
EAN/GTIN:
     4034451235847
Suchbegriffe:
Leuchtmittel
Anzeige- und Signallampe
Lampe

Röhrenlampe 10x28mm BA9s 110-130V 2,4W 23584 Import

Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2,6 W
Lampenspannung:
110..130 V
Lichtstrom:
4,8 lm
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,88*
1 Tag
91
1
€ 5,90*
ab € 0,4817*
€ 0,8917*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,91*
2 Tage
129
1
€ 5,80*
ab € 0,51*
€ 0,94*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,72*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
23553
ab € 0,739*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
23458
ab € 0,32*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
23543
ab € 0,56*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
23534
ab € 0,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
23558
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.