Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe 10x25mm E10 400V LG274 28002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 28002 Glühbirne Rohrförmig E10
Scharnberger & Hasenbein 28002 Glühbirne Rohrförmig E10
Artikel-Nr.:
     3517B-96880857
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     28002
EAN/GTIN:
     4034451280021
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Soffitten

Glimmlampe 10x25mm E10 400V LG274 28002

Glimmlampe in Röhrenform, E10. Für Lichtsignal/Warnmelder geeignet. Glaskolben, zur optischen Signalanzeige. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
400 V
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
farblos
Durchmesser:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,018*
€ 2,888*
10
€ 5,95*
ab € 2,02*
€ 2,89*
10
Frei Haus
ab € 2,287*
€ 3,237*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,31*
€ 3,27*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,888*
€ 3,43672
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,728*
€ 3,24632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,518*
€ 2,99642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,438*
€ 2,90122
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,018*
€ 2,40142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28001
ab € 1,10*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28000
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.