| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96852794 Herst.-Nr.: 40500 EAN/GTIN: 4034451405004 |
| |
|
| | |
| Allgebrauchslampe B60x105 E27 12V 25W klar 40500 Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet. Energieeffizienzklasse: EOL, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 195 lm | Lampenleistung: | 25 W | Sockel: | E27 | Lampenspannung: | 12 V | Sockel mit 3 Kontakten: | nein | Lampenform: | Birnenform | Ausführung: | klar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Birnenform, Glühlampe E27, Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, glühlampe e27 12v 25w, glühlampe e27 25w, glühlampe e27 12v, Lampe, Leuchtmittel, Birne, Glühbirne, Glühlampe, Allgebrauchslampe, Allgebrauchsglühlampe Standard, AGL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,31* | € 3,34* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,21* | € 3,55* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,23* | € 3,58* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,50* | € 3,98* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,53* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|