Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Etagenplatte VA 4mm ETA S 202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenplatte VA 4mm ETA S 202
Etagenplatte VA 4mm ETA S 202
Artikel-Nr.:
     3517B-96754126
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55922
EAN/GTIN:
     4011459559229
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Etagenplatte VA 4mm ETA S 202

Etagenplatte VA 4 mm: Edelstahl inkl. Dichtung, max.12 V AC/DC (1,5 A) Min: 5 V (1m A), Aufputzmontage, Form quadratisch, 1 Klingeltaster Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial, 75 x 75 mm
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Material-Eigenfarbe
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
13 mm
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Klingelplatte, funk-gong grothe, Klingeldrücker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 69,66*
€ 71,92*
Lager 3517
€ 4,99*
ab € 70,74*
€ 73,03*
€ 7,90*
ab € 71,51*
€ 73,83*
Frei Haus
ab € 71,52*
€ 73,84*
Frei Haus
ab € 72,18*
€ 74,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,03*
€ 84,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,57*
€ 84,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,74*
€ 82,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.