| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96675693 Herst.-Nr.: 10020206 EAN/GTIN: 4048652001361 |
| |
|
| | |
| Drehstromzähler 4Leiter geeicht,-/5A 10020206 Mechanischer Drehstromzähler für Wandleranschluss DS -/5A, regeneriert und geeicht. Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze, mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43857, PTB-Zulassung. Spannung (U) 3x230/400V, Strom (I) -/5A, Frequenz (f) 50 Hertz, Anzeige mechanisches Zählwerk 5/1 auf Wunsch gegen Aufpreis mechanisches Zählwerk 6/1, Genauigkeit (Wirkenergie) 2 %, Eigenverbrauch (Ue) < 4 VA pro Phase bei fabrikneuen Zählern, < 4,5 VA pro Phase bei regenerierten Zählern, Temperaturbereich (Tb) --10 bis +45° C bei regenerierten Zählern Schutzklasse (Gehäuse) IP 51, Gewicht ca. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektromechanisch | Nennstrom (In): | 5 A | Maximalstrom (Imax): | 5 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230..400 V | Nennspannung (Un) L-L: | 0 V | Frequenz: | 50 Hz | Genauigkeitsklasse: | A | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Messwandler | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Analog-Zähler, Analogzähler, Zähler analog, nzr drehstromzähler geeicht, analog zähler, drehstromzähler geeicht, Zähler, kWh-Zähler, Elektrizitätszähler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,16* | € 117,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 97,08* | € 117,93* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,31* | € 119,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 100,09* | € 122,32* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,25* | € 124,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|