Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpanschluss Buchseneinsatz 09210643101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpanschluss Buchseneinsatz 09210643101
Crimpanschluss Buchseneinsatz 09210643101
Artikel-Nr.:
     3517B-96533699
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09210643101
EAN/GTIN:
     5713140040786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
endtülle

Crimpanschluss Buchseneinsatz 09210643101

Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 64, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
64
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
64
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,23*
€ 11,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,22*
€ 11,46*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,8174*
€ 12,2974*
1 Tag
21
€ 6,40*
ab € 9,04299*
€ 12,61299*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 9,09*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,20*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,62*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,22*
Zubehör
Harting
09 15 000 6204
ab € 0,3754*
Zubehör
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,25*
Zubehör
Harting
19300240527
ab € 12,10*
Zubehör
Harting
09300241230
ab € 14,71*
Zubehör
Harting
09300241270
ab € 14,76*
Zubehör
Harting
09 30 024 0420
ab € 12,60*
Zubehör
Harting
09 30 024 1421
ab € 8,03*
Zubehör
Harting
09 30 024 1520
ab € 7,92*
Zubehör
Harting
09 30 024 0520
ab € 11,42*
Zubehör
Harting
19 30 024 1521
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.