Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe D=125mm 208720


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamanttrennscheibe D=125mm 208720
Diamanttrennscheibe D=125mm 208720
Artikel-Nr.:
     3517B-96263275
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208720
EAN/GTIN:
     4021104087205
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe

Diamanttrennscheibe D=125mm 208720

Diamant-Trennscheiben Line Silver mit aufgesinterten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 28 HRC geeignet für: Betonerzeugnisse (weich), Pflaster, Dachziegel (weich), Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (weich), Kalksandstein (weich abrasiv), Schamott (weich), Putz, Gasbeton, Eternit und Estrich. Ausführung: 8 mm Höhe
Segment Länge: 58 mm
Anzahl: 6
Ø-125 mm
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Segmentierung:
sonstige
Segmentbreite:
58 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Anzahl der Segmente:
6
Werkstoff Grundteller:
sonstige
X-Lock Aufnahme:
nein
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Schleifscheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 20,22*
€ 27,66*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,27*
€ 27,75*
€ 5,95*
ab € 20,71*
€ 28,37*
€ 4,80*
ab € 21,62*
€ 29,57*
Frei Haus
ab € 22,97*
€ 31,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.