Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftsystem Brandschutzgehaeuse ER - UPB/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abluftsystem Brandschutzgehaeuse ER - UPB/L
Abluftsystem Brandschutzgehaeuse ER - UPB/L
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96156617
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0970
EAN/GTIN:
     4012799939702
Suchbegriffe:
Brandschutzgehäuse
brandschutzgehäuse

Abluftsystem Brandschutzgehaeuse ER - UPB/L

Einraumentlüftung: Brandschutzgehäuse zur Aufnahme eines Ventilators ER 60 ..., ER 100 .... Einbau in Wohnungsküchen, Bäder und WCs. Mit wartungsfreier Brandschutz-Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung K90-18017. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit Metall-Absperrklappe und selbsttätiger Auslösevorrichtung. Metall-Absperrklappe dient zusätzlich als Kaltrauchklappe.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Anschlussdurchmesser:
75 mm
Mit Brandschutz-Absperrung:
ja
Einbaumaß-Höhe:
249 mm
Einbaumaß-Breite:
249 mm
Einbaumaß-Tiefe:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,27*
€ 152,79*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,62*
€ 154,20*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 144,16*
€ 174,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 146,61*
€ 176,97*
Frei Haus
ab € 152,92*
€ 190,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,97*
€ 210,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0090
ab € 75,33*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 12,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0280
ab € 40,96*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0137
ab € 214,44*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0133
ab € 162,47*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0139
ab € 199,16*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0140
ab € 158,89*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0108
ab € 159,27*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0100
ab € 112,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.