Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungskonstanthalter MKV230V 60VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungskonstanthalter MKV230V 60VA
Spannungskonstanthalter MKV230V 60VA
Artikel-Nr.:
     3517B-96150360
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     76016628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Konstanthalter
Spannungskonstanthalter
spannungs konstanthalter

Spannungskonstanthalter MKV230V 60VA

Zum Ausgleich von Netzschwankungen +10 % -20 % nach VDE 0570 mit getrennten Wicklungen, für ohmsche Belastung (cos.phi = 1,0), ortsfest
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung:
230 V
Bemessungsleistung:
60 VA
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Spannungsstabilisator, Spannungsregler, Stabilisator, Magnetkonstanthalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 476,54*
€ 552,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 478,74*
€ 553,06*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 482,17*
€ 554,73*
Frei Haus
ab € 483,59*
€ 558,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,06*
€ 658,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,75*
€ 638,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,59*
€ 602,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,36*
€ 590,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,74*
€ 569,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.