Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemuffe L 6868 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95997796
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L6868VERZ
EAN/GTIN:
     4012740150415

Schiebemuffe L 6868 verz

Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 100x160mm verzinkt. Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
102 mm
Innenbreite:
159 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16218 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.