Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. Combicon MC 1,5/ 6-STF-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattensteckverb. Combicon MC 1,5/ 6-STF-5,08
Leiterplattensteckverb. Combicon MC 1,5/ 6-STF-5,08
Artikel-Nr.:
     3517B-95997290
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1847398
EAN/GTIN:
     4017918102654
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenanschlusstechnik
LP-Steckverbinder
Kabelsteckverbinder

Leiterplattensteckverb. Combicon MC 1,5/ 6-STF-5,08

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Artikelfamilie: MC 1,5/..-STF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Platinenstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,02*
€ 3,54*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,0214*
€ 3,5414*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,0214*
€ 3,5414*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,046*
€ 3,566*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,6164*
€ 9,8264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,8264*
€ 11,69342
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6164*
€ 5,49352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 491,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,29414*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,121*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.