Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter DEHNgrip NIRO DLHDG8H20L103EHV2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95989811
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     206349
EAN/GTIN:
     4013364047716
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Rundleiterhalter
Leitungshalter
Dachhalter

Dachleitungshalter DEHNgrip NIRO DLHDG8H20L103EHV2A

Dachleitungshalter mit vorgeformter Strebe zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung zum Einhängen am unteren Falz der Dachziegel / Dachsteine, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Edelstahl (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl (V2A)
Länge des Trägers:
103 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Blitzableiter-Halterung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 3,05*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 3,68*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,09*
€ 3,80*
1
€ 5,95*
ab € 2,85*
€ 4,25*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,02*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.