Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle D 26,9mm St/tZn 410 034


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517B-95989172
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     410034
EAN/GTIN:
     4013364026247
Suchbegriffe:
Erdungsschelle
Potentialausgleichschelle
Erdungsrohrschelle
Anschlussschelle

Erdungsrohrschelle D 26,9mm St/tZn 410 034

Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung St/tZn mit Schrauben M10, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10, für Rundleiter 7-10 mm z. B. KS-Verbinder.
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
27 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
38,5..78,5 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erdungsmaterial, EMV-Erdungsschelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
286
1
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 3,30*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,16*
13 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 3,33*
€ 4,29*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,14*
€ 4,77*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,35*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.