Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle D 21,3mm TG/tZn ERS21AS4.10TGSTTZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517B-95989155
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     407012
EAN/GTIN:
     4013364026100
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Erdungsschellen
dehn anschlussklemme
anschlussklemme

Erdungsrohrschelle D 21,3mm TG/tZn ERS21AS4.10TGSTTZN

Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung mit Schrauben M10, Anschluss für Rd 4-10 mm oder Anschlussleiterquerschnitt max. 70 mm².
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
21 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1/2 Zoll
Werkstoff:
Temperguss
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
4..70 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Erdungsrohrschelle, Anschlussschelle, Erdungsmaterial, EMV-Erdungsschelle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
329
1
€ 6,90*
ab € 12,70*
€ 12,70*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,38*
€ 15,62*
14 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,77*
€ 16,09*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,90*
€ 16,70*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,02*
€ 16,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.