Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. Combicon FKCVW 2,5/14-STF


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-95984112
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1910322
EAN/GTIN:
     4017918175108
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten

Leiterplattensteckverb. Combicon FKCVW 2,5/14-STF

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 14, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 14, Anzahl der Anschlüsse: 14, Artikelfamilie: FKCVW 2,5/..-STF, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: -90 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
14
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact stiftleiste, steckerteil für leiterplatten, buchsenleiste 14pol, Leiterplattenanschlusstechnik, LP-Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Platinenstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 9,99*
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 10,00*
50
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 10,09*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 9,9459*
€ 11,0059*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 9,986*
€ 11,006*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 499,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.