Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn u.-Messklemme 2L.,blau 280-876


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 280-876 Anschlussblock 2P Grau
Wago 280-876 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-95974574
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-876
EAN/GTIN:
     4050821014577
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago 281-659
trennklemme wago
trennklemme

Trenn u.-Messklemme 2L.,blau 280-876

2-Leiter-Trenn- und Messklemme
mit schwenkbarem Trennmesser
mit Prüföffnung
Trennmesserhalter orange
für Anwendungen Ex i geeignet
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennreihenklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,461*
€ 1,681*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,8126*
€ 2,0626*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,84*
€ 2,09*
100
Frei Haus
ab € 1,8674*
€ 2,1174*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,0626*
€ 2,45449
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8126*
€ 2,15699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 206,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 26,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-141
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-172/003-000
ab € 243,045*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-137/005-000
ab € 147,142*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-236/005-000/039-000
ab € 138,0225*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-143
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-371
ab € 0,26715*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-409
ab € 0,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-483
ab € 0,4344*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-485
ab € 0,6464*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.