Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck M 6182 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95945766
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M61827030
EAN/GTIN:
     4012740275835
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck M 6182 gr

Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu Kanalsystem LF 30x45mm steingrau. Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kanaleckstück, Leitungsführungskanal-Außeneck, LF-Kanalaußeneck, LF-Kanalecke, Kanalecke, Außeneck
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 8,25*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,67*
€ 8,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,89*
€ 8,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,96*
€ 8,71*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,11*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.