Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptür GDK3KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klapptür
Klapptür
Artikel-Nr.:
     3517B-95927783
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07011301
EAN/GTIN:
     4013902052523
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse

Klapptür GDK3KT

Klapptür transparent, mit Deckelschrauben,
Abmessungen: 440 x 320 x 50mm
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
50 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
schrauben
Ausführung:
Bauschutzdeckel
Farbe:
grau
Mit Anschlusskabel:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, spelsberg verteilertür, verteilertür, Deckel, Funktionsdeckel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,49*
€ 126,02*
€ 5,95*
ab € 104,24*
€ 126,61*
Frei Haus
ab € 107,55*
€ 131,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,84*
€ 137,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 115,52*
€ 139,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.