Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppenschildträger 10mm lang 209-141


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 209-141 Montage-Kit
Wago 209-141 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     3517B-95907299
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-141
EAN/GTIN:
     4017332096447
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...

Gruppenschildträger 10mm lang 209-141

Gruppenschildträger
grau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
4 mm
Höhe:
24 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband, Halterung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,1278*
€ 0,1908*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 0,1636*
€ 0,2336*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,16559*
€ 0,23559*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,1716*
€ 0,2516*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,1789*
€ 0,2589*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2336*
€ 0,27798
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2236*
€ 0,26608
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2136*
€ 0,25418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2036*
€ 0,24228
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1936*
€ 0,23038
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1636*
€ 0,19468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 26,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.