Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnabdeckung WST 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnabdeckung WST 4
Warnabdeckung WST 4
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95904002
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030954
EAN/GTIN:
     4017918193119
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenabdeckung
Klemmenmarkierung
Zackband

Warnabdeckung WST 4

Warnabdeckung, Streifen, gelb, beschriftet, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,5 x 5,55 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Symbol:
sonstige
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
6,2 mm
Höhe:
1 mm
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact klemmenmarkierung, zackband, Schild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,584*
€ 0,784*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,80*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,6061*
€ 0,8161*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,608*
€ 0,818*
50
€ 5,95*
ab € 0,61578*
€ 0,82578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,818*
€ 0,97342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,748*
€ 0,89012
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.