Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95870769 Herst.-Nr.: 7000092366 EAN/GTIN: 8021684703430 |
| |
|
| | |
| Verbindungsgarnitur 1 Leiter 18/30kV 94-AK640-1 Die 3M Kaltschrumpfgarnitur für Mittelspannung Serie QS200 ist für das einzigartige Kaltschrumpf-Installationssystem ausgelegt. Die Produkte werden vorgedehnt auf einer entfernbaren Stützwendel geliefert und ermöglichen so eine effiziente und einfache Installation. Die elektrische Feldsteuerung und der Faradaysche Käfig, die beide im Isolierkörper integriert sind, vereinfachen die Installation. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 6/10 (12) kV | Ausführung: | Kaltschrumpf | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | nein | Anzahl der Leiter: | 1 | Geeignet für: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 215,92* | € 267,01* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 216,85* | € 267,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|