Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95807326 Herst.-Nr.: K22 EAN/GTIN: 4012078027892 |
| |
|
| | |
| Presszange f.6-300qmm K22 Werkzeugloser Presseinsatzwechsel. Optimal für den Muffen- und Schaltschrankbau. Kraftsparender, wartungsarmer mechanischer Antrieb. Schmalpressung. Großer Querschnittsbereich durch Halbschalen-Einsätze. Mit verlängerbaren Teleskopgriffen. Presskopf 360° drehbar. aufklappbar. Schneller Presseinsatzwechsel ohne Nachjustierung durch spezielles Fixiersystem. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | universal (Wechseleinsätze) | Querschnitt: | 6..300 mm² | Länge: | 860 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | ja | Mit automatischem Rücklauf: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 577,16* | € 615,63* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 575,47* | € 616,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 579,46* | € 621,19* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 578,18* | € 621,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 582,34* | € 624,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|