Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05BQ-F 4G1 00136123/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05BQ-F 4G1 00136123/100
H05BQ-F 4G1 00136123/100
Artikel-Nr.:
     3517B-95695872
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00136123/100
EAN/GTIN:
     4044774618159
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
Bezeichnungshülsen

H05BQ-F 4G1 00136123/100

Baumaschinen, Baustellen, Camping, Veranstaltungstechnik, Landwirtschaftliche Geräte, Mobile Elektro-Handgeräte wie z.B. Bohrmaschinen, Schleifgeräte, Stichsägen oder Trennschleifer, Im Innen- und Außenbereich, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels, Harmonisierter Einsatz in Europa, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: Gummimischung, PUR Außenmantel, Mantelfarbe: Orange, Adern gemeinsam verseilt, H05BQ-F / H07BQ-F Bauartnorm, EN 50525-2-21, Ölbeständig, Abriebfest und kerbzäh, Kälteflexibel bis -40 °C, Hydrolysebeständig und mikrobenfest
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,335*
€ 2,875*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 2,36*
€ 2,91*
100
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 4,51*
5
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 5,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,875*
€ 3,42125
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,815*
€ 3,34985
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,705*
€ 3,21895
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,585*
€ 3,07615
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,335*
€ 2,77865
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,335* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 287,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.