Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummikupplung sw 913.175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vollgummikupplung sw 913.175
Vollgummikupplung sw 913.175
Artikel-Nr.:
     3517B-95475560
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     913.175
EAN/GTIN:
     4016514005611
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung

Vollgummikupplung sw 913.175

Vollgummi-Kupplung schwarz mit Knickschutz montierbar Spritzwasserschutz+Hammer-Zeichen für Leitungen bis H07RN-F 3G2,5mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Vollgummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 3,92*
€ 5,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,39*
€ 6,19*
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 6,65*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,77*
€ 6,65*
2 Tage
106
€ 5,80*
ab € 4,81*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.