Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerbarriere Z787


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zenerbarriere Z787
Zenerbarriere Z787
Artikel-Nr.:
     3517B-95290889
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     071816
EAN/GTIN:
     4050143000135
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Zenerbarriere
pepperl+fuchs proz. zenerbarriere

Zenerbarriere Z787

v_shortname: Zenerbarriere, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Typ: DC-Version, positive Polarität, Kanalzahl: 2, Versorgungskreis: max.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Breite:
12,5 mm
Höhe:
115 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
116 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trennverstärker, Trennschaltgerät, Verstärker, Trennschaltverstärker, Schaltverstärker, Binärtrenner
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 107,68*
€ 119,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 107,82*
€ 120,56*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,57*
€ 125,80*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,46*
€ 126,18*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 114,05*
€ 126,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.