Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuertransformator 1ph. 4AM4042-5AV00-0EA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95274110
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM40425AV000EA0
EAN/GTIN:
     4001869902470
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Steuertransformator 1ph. 4AM4042-5AV00-0EA0

TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,25 /0,85, UPRI(V):400+/-5%, USEC(V):42, ISEC(A):5,95, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN / HUTSCHIENE, EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
420 V
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Sekundärspannung 1:
42 V
Bemessungsleistung:
250 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, Dreiphasentransformator, 3-Phasen-Steuertrafo, Dreiphasen-Steuertransformator, Dreiphasentrocken-Transformator, Dreiphasen-Trockentransformator, Dreiphasen-Trockentrafo
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,53*
€ 134,43*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,02*
€ 140,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,50*
€ 150,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,43*
€ 153,60*
Frei Haus
ab € 133,55*
€ 166,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.